Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84375 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 21/32 Inch Drill, 40Mm Length, 50PK | AG9AGR 1084-16CN-400 / MA3279-268 / 5165

CHRISLYNN 84375 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 21/32 hüvelykes fúró, 40 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AGR Típus: 84375Kereszthivatkozás: 1084-16CN-400 / MA3279-268 / 5165

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus szabadon futó betét
Fúró méret21 / 32 "
Beszúrás hossza40mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 1084-16CN-400
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3279-268
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 5165

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84375 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 21/32 hüvelykes fúró, 40 mm hosszú, 50 PK
€10.39 /csomag