Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84370 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 31/64 Inch Drill, 30Mm Length, 50PK | AG9AGL 3745-12CN-300 / MA3279-263 / 7125

CHRISLYNN 84370 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 31/64 hüvelykes fúró, 30 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG9AGL Típus: 84370Kereszthivatkozás: 3745-12CN-300 / MA3279-263 / 7125

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus szabadon futó betét
Fúró méret31 / 64 "
Beszúrás hossza30mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM12 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 3745-12CN-300
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3279-263
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 7125

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84370 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 31/64 hüvelykes fúró, 30 mm hosszú, 50 PK
€18.62 /csomag