Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84284 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, ömlesztett, 57/64 hüvelykes fúró, 44 mm hosszú, 15 PK | AG9AEA 1084-22CN-440 / MA3279-227 / 5224

CHRISLYNN 84284 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 57/64 hüvelykes fúró, 44 mm hosszú, 15 PK

Raktáron
Tétel: AG9AEA Típus: 84284Kereszthivatkozás: 1084-22CN-440 / MA3279-227 / 5224

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus szabadon futó betét
Fúró méret57 / 64 "
Beszúrás hossza44mm
Anyag304 Stainless Steel
MenetméretM22 x 2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 1084-22CN-440
    • Katonai szabvány keresztreferencia: MA3279-227
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 5224

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84284 Precíziós betét, szabadon futó, metrikus, tömeges, 57/64 hüvelykes fúró, 44 mm hosszú, 15 PK
€21.90 /csomag