Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84133 szabadon futó betét, Unc, ömlesztett, 29/32 hüvelykes fúró, 1.312 hüvelykes hosszúság, 15 PK

Raktáron
Tétel: AG8ZZC Típus: 84133Kereszthivatkozás: 1185-14CN-1312 / MS122129 / 3143

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret29 / 32 "
Beszúrás hossza1.312 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret7 / 8-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 1185-14CN-1312
    • Katonai standard kereszthivatkozás: MS122129
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 3143

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84133 szabadon futó betét, Unc, ömlesztett, 29/32 hüvelykes fúró, 1.312 hüvelykes hosszúság, 15 PK
€23.53 /csomag