Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 82192 Precíziós professzionális készlet, óriás, metrikus, 1 13/64 fúró, 4 darab | AF9PEH 30PF02

CHRISLYNN 82192 Precíziós professzionális készlet, óriási, metrikus, 1 db 13/64 fúró, 4 db

Raktáron
Tétel: AF9PEH Típus: 82192Kereszthivatkozás: 30PF02

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€708.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus menetbetét készlet
Fúró méret1 13 / 64 "
MenetméretM30 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

A Chrislynn 82192 precíziós professzionális készlet alkalmas fémek vagy értékes alkatrészek lecsupaszított vagy sérült meneteinek javítására.

Jellemzők:

  • A készlet négy betétet (M30 x 1.5), egy csapot és egy szerelőeszközt tartalmaz.
  • A precíziós betétek rombusz alakú, 18-8 rozsdamentes acélhuzalból készült spirális tekercsek, amelyek precízen szabályozott interferencia illeszkedést biztosítanak egy túlméretezett furatban.
  • A csavarmenetes betét szabad tekercsei hajlíthatók, hogy alkalmazkodjanak a forma- és menetemelkedési változásokhoz, ezáltal hatékonyabban osztják el a terhelést az összes meneten.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a reteszelő típusú precíziós menetbetét?

A. A reteszelő típusú betét préselt fordulattal rendelkezik, hogy kivételesen erős fogást biztosítson az illeszkedő csavaron. A reteszelőbetétek szükségtelenné teszik a rögzítő alátéteket vagy más záróeszközöket. Ez a kialakítás olyan alkalmazásokhoz ajánlott, amelyek állandó rögzítési nyomatékot igényelnek.

K. Mire használható a csavarmenetes betétcsap?

V. A csavarmenetes betétcsapot egy túlméretezett belső menettel rendelkező furat előkészítésére használják, amely alkalmas csavarmenetes csavarmenetes betét elhelyezésére.

K. Mi a funkciója a telepítőeszköznek?

V. Egy speciális szerelőszerszámot használnak a betét fülének rögzítésére, hogy benyomja a házba.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 82192 Precíziós professzionális készlet, óriási, metrikus, 1 db 13/64 fúró, 4 db
€708.83 /Mértékegység