CHRISLYNN 76555 Thin Wall Insert, Metric, 1/2 Inch Drill, 14mm Length, M10 x 1.25 Inner Thread | CF4RGQ

CHRISLYNN 76555 vékonyfalú betét, metrikus, 1/2 hüvelykes fúró, 14 mm hosszú, M10 x 1.25 belső menet

Tétel: CF4RGQ Típus: 76555
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus menetbetét
Fúró méret1 / 2 "
Külső menetméretM14 x 1.5
Beszúrás hossza14mm
Belső menetméretM10 x 1.25
Anyag303 Stainless Steel

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 76555 vékonyfalú betét, metrikus, 1/2 hüvelykes fúró, 14 mm hosszú, M10 x 1.25 belső menet