Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS tűskála 1-7/64 hüvelykes, löket 13.9 Cfm | AA2VJZ 11C990

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS tűskála 1-7/64 hüvelykes löket 13.9 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2VJZ Típus: CP9356NSKereszthivatkozás: 11C990
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
€668.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
Fúj percenként4600
CFM @ Teljes terhelés13.9
AdóIpari
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz18 "
Szükséges nyomás90 psi
lábszár1/2 "négyzet
Lökethossz1-7 / 64 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1365
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8467195090
Származási országJP

Termék részletek:

    • Házzár (tű)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóFogantyú típusaMin. Tömlő méreteÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7125 tűmérlegelő 1-5 / 16 hüvelykes löket 16 Cfm | AC6DMD 33E883 CP712512.75 "1 / 4 "NPT4.6400016általánosPisztoly3 / 8 "€459.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS tűskála 1-7/64 hüvelykes löket 13.9 Cfm
€668.50 /Mértékegység