Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 tűmérlegelő 1-5 / 16 hüvelykes löket 16 Cfm | AC6DMD 33E883

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 tűskála 1-5/16 hüvelykes löket 16 Cfm

Raktáron
Tétel: AC6DMD Modell: CP7125Kereszthivatkozás: 33E883
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
€459.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.6
Fúj percenként4000
CFM @ Teljes terhelés16
DesignPisztoly
Adóáltalános
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-5 / 16 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Házzár (állítható gallér)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóFogantyú típusaMin. Tömlő méreteÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS tűskála 1-7/64 hüvelykes, löket 13.9 Cfm | AA2VJZ 11C990 CP9356NS18 "3 / 8 "NPT3.5460013.9IpariEgyenes1 / 2 "€668.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 tűskála 1-5/16 hüvelykes löket 16 Cfm
€459.27 /Mértékegység