Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP857 sarokcsiszoló nagy teljesítményű 7500 ford./perc | AG2UDV 32FY72

CHICAGO PNEUMATIC CP857 sarokcsiszoló nagy teljesítményű 7500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AG2UDV Modell: CP857Kereszthivatkozás: 32FY72
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
€1,084.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6
CFM @ Teljes terhelés24
AdóNehéz, súlyos
KimerítAlsó
Szabad sebesség7500 rpm
Daráló típusaTípus 27
FogantyúAlumínium
HP1.3
ZárGázkar
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13.1 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen
Kerékátmérő7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467290010

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességHPTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN sarokcsiszoló Mro 12000 Rpm 4 hüvelyk 525 | AF6RYW 20HN60 CP9120CRN4"1 / 4 "NPT11.723.3Front12,000 rpm0.89.3 "€602.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP857 sarokcsiszoló nagy teljesítményű 7500 ford./perc
€1,084.09 /Mértékegység