Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN sarokcsiszoló Mro 12000 Rpm 4 hüvelyk 525 | AF6RYW 20HN60

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN sarokcsiszoló Mro 12000 ford./perc 4 hüvelykes 525

Raktáron
Tétel: AF6RYW Modell: CP9120CRNKereszthivatkozás: 20HN60
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
€602.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő11.7
CFM @ Teljes terhelés23.3
AdóNehéz, súlyos
KimerítFront
Szabad sebesség12,000 rpm
Daráló típusaAB \ NGLE
FogantyúAlumínium
HP0.8
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.3 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8467111040

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességHPTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP857 sarokcsiszoló nagy teljesítményű 7500 ford./perc | AG2UDV 32FY72 CP8577"3 / 8 "NPT624Alsó7500 rpm1.313.1 "€1,084.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN sarokcsiszoló Mro 12000 ford./perc 4 hüvelykes 525
€602.33 /Mértékegység