CHICAGO PNEUMATIC CP7782 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 5160 Rpm | AC7ZWM 39D663

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 5160 ford./perc

Raktáron
Tétel: AC7ZWM Modell: CP7782Kereszthivatkozás: 39D663

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,422.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés40.7
Adóáltalános
Szabad sebesség5160 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaD markolat
Ház anyagaAlumínium ötvözet
Max. forgatónyomaték1920 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz14.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaKettős
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusD-fogantyú
Nyomatéktartomány440 és 1850 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőFogantyú típusaMax. forgatónyomatékTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtó, 6 hüvelykes üllő | AC7ZWN 39D664 CP7782-66 "kiterjesztettD-fogantyú2140 ft.-lb.20.375 "€1,473.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó 5160 ford./perc
€1,422.54 /Mértékegység