CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 ütvecsavarozó 1-1/2 hüvelykes | AH7LWT 36WC29

CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 ütvecsavarozó 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH7LWT Modell: CP6135-D80Kereszthivatkozás: 36WC29

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,744.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő26.00
Fúj percenként750
CFM @ Teljes terhelés84.5
AdóIpari
Szabad sebesség2800 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaMarkolat
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás1-7 / 8 "
Max. forgatónyomaték5900 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz16 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaDisznógyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1.5 "
StílusD-fogantyú
Szerszám súlya35.3 font
Nyomatéktartomány740 és 4055 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.7875
Hajó magassága (cm)27.99
Hajó hossza (cm)46
Hajószélesség (cm)23.01
Származási országSE

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTestnevelésTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaNyomatéktartománytípusÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 általános teljesítményű légütköző csavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 413-1253 ft.- Lbs. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00D-fogantyú13 45 / 64 "Gyűrű18.5 font413 és 1253 ft.-lb.Standard €1,686.62
CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 ipari légcsavar, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 370-1550 ft.- Lbs. | CD2KWP 42NX14 CP6910-P241 / 2 "10.00Pisztoly11.4 "Gyűrű / átlyuk22.5 font370 és 1550 ft.-lb.Standard €2,527.93
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 légütköző csavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó méret, 413-1253 láb-Lbs. | CD3VWZ 420A29 CP7783-63 / 4 "10.00D-fogantyú19 39 / 64 "Gyűrű20.9 font413 és 1253 ft.-lb.6 "kiterjesztett€1,712.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 ütvecsavarozó 1-1/2 hüvelykes
€11,744.82 /Mértékegység