CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 ipari légcsavar, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 370-1550 ft.- Lbs. | CD2KWP 42NX14

CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 ipari légcsavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 370-1550 ft.- Lbs.

Raktáron
Tétel: CD2KWP Modell: CP6910-P24Kereszthivatkozás: 42NX14

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,527.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.00
Fúvó fordulat / perc650
TestnevelésPisztoly
CFM @ Teljes terhelés40.2
Meghajtó mérete1 "négyzet
Szabad sebesség5000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
Hossz1.25 "
Max. Csavar kapacitás1-3 / 8 "
Max. forgatónyomaték1920 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz11.4 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű / átlyuk
Szerszám súlya22.5 font
Nyomatéktartomány370 és 1550 ft.-lb.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.62

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTestnevelésTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaNyomatéktartománytípusÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 ütvecsavarozó 1-1/2 hüvelykes | AH7LWT 36WC29 CP6135-D803 / 4 "26.00-16 "Disznógyűrű35.3 font740 és 4055 ft.-lb.-€11,744.82
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 általános teljesítményű légütköző csavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 413-1253 ft.- Lbs. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00D-fogantyú13 45 / 64 "Gyűrű18.5 font413 és 1253 ft.-lb.Standard €1,686.62
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 légütköző csavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó méret, 413-1253 láb-Lbs. | CD3VWZ 420A29 CP7783-63 / 4 "10.00D-fogantyú19 39 / 64 "Gyűrű20.9 font413 és 1253 ft.-lb.6 "kiterjesztett€1,712.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 ipari légcsavarkulcs, 1 hüvelykes, négyzet alakú meghajtó mérete 370-1550 ft.- Lbs.
€2,527.93 /Mértékegység