Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.5 LE 23 Cfm | AB6XYE 22P502

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.5 LE 23 Cfm

Raktáron
Tétel: AB6XYE Modell: CP3000-420RKereszthivatkozás: 22P502

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€661.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.8
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés23.3
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúAlumínium kompozit burkolattal
HP0.5
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 23 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1115
Hajó magassága (cm)6.5
Hajó hossza (cm)22
Hajószélesség (cm)15.19
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: áramvonalas, kompakt, könnyű, ergonómikus

Termékváltozatok

TermékekModellVáltozó sebességLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyúHPTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-330R légdarálógép 30k / perc 0.4 lóerős 19cfm AB6XXM 22P484 CP3000-330RIgen1 / 4 "NPT4.7519.030,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.46"€581.39
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-424R Air Die Grinder Straight 24k Rpm 0.5 LE 23 Cfm | AB6XXN 22P485 CP3000-424RIgen1 / 4 "NPT5.823.324,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.57 23 / 32 "€667.98
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-520R légdarabcsiszoló, egyenes 20 k / perc 0.7 LE 28 cfm | AB6XXP 22P486 CP3000-520RIgen1 / 4 "NPT7.028.020,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.77 3 / 5 "€757.94
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-325R légdarabcsiszoló, egyenes 25 k / perc 0.4 lóerős 17 cfm | AB6XYB 22P498 CP3000-325RIgen1 / 4 "NPT4.217.025,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.46"€575.71
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R Air Die Grinder Straight 15 K Rpm 0.5 LE 21 Cfm | AB6XYC 22P499 CP3000-415RIgen1 / 4 "NPT5.321.215,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.57 23 / 32 "€660.65
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-418R Air Die Grinder Straight 18 K Rpm 0.5 LE 21 Cfm | AB6XYD 22P501 CP3000-418RIgen1 / 4 "NPT5.321.218,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.57 23 / 32 "€669.64
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R Air Die Grinder Straight 15k Rpm 0.7 LE 25cfm | AB6XYF 22P503 CP3000-515RIgen1 / 4 "NPT6.2525.015,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal0.77 3 / 5 "€647.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.5 LE 23 Cfm
€661.81 /Mértékegység