Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Léghajtású, vágócsiszoló, nagy teherbírású, 22000 ford./perc, 0.6 LE | CH6NAQ 61HP19

CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Léghajtású, szerszámcsiszoló, nagy teherbírású, 22000 ford./perc, 0.6 LE

Raktáron
Tétel: CH6NAQ Típus: 8941074110Kereszthivatkozás: 61 LE
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
€338.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Grinder
levegő fogyasztás3.6 cfm
Légbevezető1/4 FNPT
Levegő nyomás90 psi
Csapágy típusFerde
Fék típusaEgyik sem
Collet méret1 / 4 "
Csatlakozás mérete1 / 4 "
AdóHeavy Duty
Grip stílusHordó markolat
HP0.6
Bemeneti típusNPT
A készlet tartalma1 Csupasz szerszám
Max. Sebesség22000 RPM
Max. Kerék átm.1 / 4 "
SzerkezetBiztonsági indítás/leállítás
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
IrányultságEgyenes
Teljes hossz7 1 / 8 "
Dia Dia.1 / 4 "
ÁramforrásLevegővel működő
RPM22000 RPM
Biztonsági funkciókBiztonsági kar
StílusEgyenes
KapcsolótípusBiztonsági kar
Szerszám súlya1.5 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyalevegő fogyasztásHPMax. SebességIrányultságTeljes hosszRPMStílusÁr
CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Léghajtású, vágócsiszoló, nagy teherbírású, 28000 ford./perc, 0.3 LE | CH6NAL 61HP15 89410740501.1 lbs.2.7 cfm0.328000 RPMEgyenes6 7 / 8 "28000 RPMEgyenes€255.18
CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Léghajtású, vágócsiszoló, nagy teljesítményű, 23000 ford./perc, 0.3 LE | CH6NAM 61HP16 89410740601.3 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM90 fok Szög6 3 / 8 "23000 RPMDerékszög€239.57
CHICAGO PNEUMATIC 8941074080 Léghajtású, vágócsiszoló, nagy teherbírású, 23000 ford./perc, 0.3 LE | CH6NAN 61HP17 89410740801.4 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM120 fok7 3 / 4 "23000 RPM120 fok€270.96
CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Léghajtású, Die Csiszoló, Nagy teherbírású, 27000 ford./perc, 0.3 LE | CH6NAP 61HP18 89410741001.4 lbs.2.7 cfm0.327000 RPMEgyenes, kiterjesztett9 3 / 4 "27000 RPMEgyenes€268.09
CHICAGO PNEUMATIC 8941074120 Léghajtású, Vágócsiszoló, Nagy teljesítményű, 22000 ford./perc, 0.6 LE | CH6NAR 61HP20 89410741202.4 lbs.3.6 cfm0.622000 RPM-13 "22000 RPMEgyenes€612.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Léghajtású, szerszámcsiszoló, nagy teherbírású, 22000 ford./perc, 0.6 LE
€338.01 /Mértékegység