Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber fúrószár készlet lista # 150asp 13 db | AF2PAC 6WUA8

CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber fúrószár készlet lista # 150asp 13 db

Raktáron
Tétel: AF2PAC Típus: 69847Kereszthivatkozás: 6WUA8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€85.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFekete oxid
Lista száma150 ASP
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám13
Pont szöge135 fok
Pont típusaP3 Hasítási pont
Shank Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E
Méreteket tartalmaz1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDimenzió típusabefejezLista számaPont szögePont típusaShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CHICAGO-LATROBE 49911 Jobber fúrókészlet 13 részes nagysebességű acél 118 fokos | AB2HRL 1M463 49911Töredékes hüvelykFényes150D118 fokHagyományos pont1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"€72.66
CHICAGO-LATROBE 57711 Jobber fúrókészlet 13 részes nagysebességű acél 118 fokos | AB3LDR 1U100 57711Töredékes hüvelykFekete oxid150118 fokHagyományos pont1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"€75.41
CHICAGO-LATROBE 42801 Jobber Set List # 150asp 13 db | AF2NXY 6WTX0 42801Töredékes hüvelykTiAlN bevont150 ASP135 fokP3 Hasítási pont1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€226.56
CHICAGO-LATROBE 43638 Jobber fúrószár készlet lista # 150asp 13 db | AF2NYB 6WTX3 43638Töredékes hüvelykTiCN bevonattal150 ASP135 fokP3 Hasítási pont1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€215.92
CHICAGO-LATROBE 57729 Jobber fúrószár készlet lista # 150 13 db | AF2PAB 6WUA7 57729MetricFekete oxid150118 fokHagyományos pont-1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"€98.68
CHICAGO-LATROBE 41798 Jobber fúrószár készlet lista # 150asp 13 db | AF2ZJW 6ZKG4 41798Töredékes hüvelykTiN bevonatú150 ASP135 fokP3 Hasítási pont1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E€157.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69847 Jobber fúrószár készlet lista # 150asp 13 db
€85.99 /Mértékegység