Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 46679 Jobber Bit #9 Cobalt Steel | AA9VPT 1G933

CHICAGO-LATROBE 46679 Jobber bit #9 kobalt acél

Raktáron
Tétel: AA9VPT Típus: 46679Kereszthivatkozás: 1G933

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.196 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezSzalma
Fuvola hossza2.437 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma550
AnyagKobaltacél
Teljes hossz3.625 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.196 "
Méret#9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 46604 Jobber bit 1/16 hüvelykes kobalt acél | AA9VMD 1G857 466040.062 "Töredékes hüvelyk7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€4.79
CHICAGO-LATROBE 46605 Jobber Bit 5/64 Inch Cobalt Steel | AA9VMF 1G859 466050.078 "Töredékes hüvelyk1"2"5 / 64 "5 / 64 "€4.72
CHICAGO-LATROBE 46606 Jobber bit 3/32 hüvelykes kobalt acél | AA9VMH 1G861 466060.093 "Töredékes hüvelyk1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€4.94
CHICAGO-LATROBE 46607 Jobber bit 7/64 hüvelykes kobalt acél | AA9VMK 1G863 466070.109 "Töredékes hüvelyk1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€5.34
CHICAGO-LATROBE 46608 Jobber Bit 1/8 hüvelykes kobalt acél | AA9VMM 1G865 466080.125 "Töredékes hüvelyk1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€5.80
CHICAGO-LATROBE 46609 Jobber Bit 9/64 Inch Cobalt Steel | AA9VMP 1G867 466090.14 "Töredékes hüvelyk1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€6.39
CHICAGO-LATROBE 46610 Jobber bit 5/32 hüvelykes kobalt acél | AA9VMR 1G869 466100.156 "Töredékes hüvelyk2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "€7.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46679 Jobber bit #9 kobalt acél
€9.60 /Mértékegység