Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 18010 8 rúdvég, üres dugó, 1/4 x 6 hüvelyk, 10 db | AE2PTE 4YVF9

CHICAGO HARDWARE 18010 8 rúdvég, üres dugasz, 1/4 x 6 hüvelykes méret, 10 db

Raktáron
Tétel: AE2PTE Modell: 18010 8Kereszthivatkozás: 4YVF9
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
€79.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres rúdvég
Főnök átmérője1 / 2 "
Főnök vastagsága9 / 32 "
Hossz6"
Anyag1035 Melegen hengerelt acél
Shank Dia.1 / 4 "
típusKovácsolt kovácsolt, hím

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszShank Dia.Ár
CHICAGO HARDWARE 18020 7 rúdvég, üres férfi, 5/16 x 6 hüvelyk, 10 db | AE2PTG 4YVG2 18020 76"5 / 16 "€174.39
CHICAGO HARDWARE 18030 6 rúdvég, üres apa, 3/8 X 2-1/2 hüvelykes méret, 10 db | AE2PTJ 4YVG4 18030 62.5 "3 / 8 "€87.23
CHICAGO HARDWARE 18035 1 rúdvég, üres dugó, 3/8 x 3 hüvelyk, 10 db | AE2PTK 4YVG5 18035 13"3 / 8 "€111.22
CHICAGO HARDWARE 18040 5 rúdvég, üres dugasz, 3/8 x 6 hüvelyk, 10 db | AE2PTL 4YVG6 18040 56"3 / 8 "€128.99
CHICAGO HARDWARE 18055 9 rúdvég, üres dugasz, 1/2 X 3-1/8 hüvelykes méret, 10 db | AE2PTN 4YVG8 18055 93.125 "1 / 2 "€135.33
CHICAGO HARDWARE 18060 3 rúdvég, üres dugasz, 1/2 X 3-1/2 hüvelykes méret, 10 db | AE2PTP 4YVG9 18060 33.5 "1 / 2 "€136.86
CHICAGO HARDWARE 18065 8 rúdvég, üres dugó, 1/2 x 6 hüvelykes méret, 10 db | AE2PTQ 4YVH1 18065 86"1 / 2 "€175.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18010 8 rúdvég, üres dugasz, 1/4 x 6 hüvelykes méret, 10 db
€79.44 /csomag