WATTS N9-CD-C Dual Check vákuum-megszakító visszafolyásgátló, 3/4 hüvelykes méret | CA9DCQ 0063457

WATTS N9-CD-C kettős ellenőrzésű vákuum-megszakító visszafolyásgátló, 3/4 hüvelykes

Tétel: CA9DCQ Modell: N9-CD-CKereszthivatkozás: 0063457
€363.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős ellenőrző porszívó
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés légköri szellőzővel
Karosszéria befejezésekróm
test anyagaSárgaréz
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
típuskészlet

Termék részletek:

Dual Check Vacuum Breaker visszafolyásgátló, 3/4 hüvelykes méretű

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti csatlakozásBemeneti méretTételMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 9BD kettős ellenőrzés légköri szellőzővel, 3/8 hüvelykes méret, MNPT, rozsdamentes acél | CA4CHM 36JC47 9BDRozsdamentes acélFáklyás ízület3 / 8 "Visszafolyásgátló150 psiFáklyás ízület€917.31
WATTS N9 1/4 Dual Check vákuum-megszakító visszafolyásgátló, sárgaréz test, 1/4 hüvelykes méret | CA9QUP 0061905 N9 1/4SárgarézNői menetes1 / 4 "Kettős ellenőrző porszívó125 psiNői menetes€217.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS N9-CD-C kettős ellenőrzésű vákuum-megszakító visszafolyásgátló, 3/4 hüvelykes
€363.46 /Mértékegység