Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 04148 5 Csatorna csonk vége 3/4 x 6 hüvelyk | AF2ZBR 6ZFV0

CHICAGO HARDWARE 04148 5 Csatorna csonk vége 3/4 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2ZBR Modell: 04148 5Kereszthivatkozás: 6ZFV0
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
€37.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)17
Anyag1035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak
Felvesz6"
Dia Dia.3 / 4 "
típusCsonkvég
Működési terheléshatár5200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 04110 2 Csatorna csonk vége 5/16 x 4-1/2 In | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 acél test, 1010 forró hengerelt acél csonk4-1 / 2 "5 / 16 "800 font.€25.93
CHICAGO HARDWARE 04129 4 Csatorna csonk vége 1/2 x 12 hüvelykes | AF2ZBL 6ZFT5 04129 41035 acél test, 1010 forró hengerelt acél csonk12 "1 / 2 "2200 font.€41.97
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Csatorna csonk vége 5/8 x 6 hüvelyk | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"5 / 8 "3500 font.€30.03
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Csatorna csonk vége 7/8 x 6 hüvelykes | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"7 / 8 "7200 font.€51.79
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Csatorna csonk vége 1 x 6 hüvelyk | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"1"10,000 font.€61.35
CHICAGO HARDWARE 04179 9 Csatorna csonk vége 1 x 18 hüvelyk | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak18 "1"10,000 font.€214.50
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Csatorna csonk vége 1-1/4 x 6 hüvelyk | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"1-1 / 4 "14800 font€144.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04148 5 Csatorna csonk vége 3/4 x 6 hüvelyk
€37.16 /Mértékegység