Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 04110 2 Csatorna csonk vége 5/16 x 4-1/2 In | AF2ZBF 6ZFT0

CHICAGO HARDWARE 04110 2 csuklócsonk vége 5/16 x 4-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2ZBF Modell: 04110 2Kereszthivatkozás: 6ZFT0
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
€25.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)11
Anyag1035 acél test, 1010 forró hengerelt acél csonk
Felvesz4-1 / 2 "
Dia Dia.5 / 16 "
típusCsonkvég
Működési terheléshatár800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 04129 4 Csatorna csonk vége 1/2 x 12 hüvelykes | AF2ZBL 6ZFT5 04129 41035 acél test, 1010 forró hengerelt acél csonk12 "1 / 2 "2200 font.€41.97
CHICAGO HARDWARE 04134 8 Csatorna csonk vége 5/8 x 6 hüvelyk | AF2ZBM 6ZFT6 04134 81035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"5 / 8 "3500 font.€30.03
CHICAGO HARDWARE 04148 5 Csatorna csonk vége 3/4 x 6 hüvelyk | AF2ZBR 6ZFV0 04148 51035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"3 / 4 "5200 font.€37.16
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Csatorna csonk vége 7/8 x 6 hüvelykes | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"7 / 8 "7200 font.€51.79
CHICAGO HARDWARE 04173 7 Csatorna csonk vége 1 x 6 hüvelyk | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"1"10,000 font.€61.35
CHICAGO HARDWARE 04179 9 Csatorna csonk vége 1 x 18 hüvelyk | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak18 "1"10,000 font.€214.50
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Csatorna csonk vége 1-1/4 x 6 hüvelyk | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Forró hengerelt acél karosszéria és szárak6"1-1 / 4 "14800 font€144.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 04110 2 csuklócsonk vége 5/16 x 4-1/2 hüvelyk
€25.93 /Mértékegység