Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 02615 4 Horganyzott állkapocs szem horganyzott 3/8 x 6 hüvelyk | AE9XJU 6NDF4

CHICAGO HARDWARE 02615 4 csuklós pofaszem horganyzott 3/8 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9XJU Modell: 02615 4Kereszthivatkozás: 6NDF4
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
€55.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)11-1/2
Anyag1035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények
Felvesz6"
Dia Dia.3 / 8 "
típusÁllkapocs és szem
Működési terheléshatár1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 02610 9 Horganyzott állkapocs szem 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XJT 6NDF3 02610 94-1 / 2 "5 / 16 "800 font.€44.99
CHICAGO HARDWARE 02620 8 Horganyzott állkapocs szem horganyzott 1/2 x 2 In | AE9XJV 6NDF5 02620 82"1 / 2 "2200 font.€61.12
CHICAGO HARDWARE 02629 1 Horganyzott állkapocsszem horganyzott 1/2 x 12 hüvelyk | AE9XJY 6NDF8 02629 112 "1 / 2 "2200 font.€65.24
CHICAGO HARDWARE 02634 5 Forgócsuklós állkapocs horganyzott 5/8 x 6 In | AE9XJZ 6NDF9 02634 56"5 / 8 "3500 font.€79.50
CHICAGO HARDWARE 02640 6 csuklós pofaszem horganyzott 5/8 x 12 hüvelykes | AE9XKB 6NDG1 02640 612 "5 / 8 "3500 font.€88.12
CHICAGO HARDWARE 02643 7 csuklós pofaszem horganyzott 5/8 x 18 hüvelykes | AE9XKC 6NDG2 02643 718 "5 / 8 "3500 font.€209.38
CHICAGO HARDWARE 02648 2 csuklós pofaszem horganyzott 3/4 x 6 hüvelykes | AE9XKD 6NDG3 02648 26"3 / 4 "5200 font.€87.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02615 4 csuklós pofaszem horganyzott 3/8 x 6 hüvelyk
€55.82 /Mértékegység