Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO csaptelepek 786-E3-665ABCP Gooseneck csaptelep adagoló nyomógomb | AD4GTE 41N755

CHICAGO FAUCETS 786-E3-665ABCP hattyúnyak csaptelep mérési nyomógomb

Raktáron
Tétel: AD4GTE Modell: 786-E3-665ABCPKereszthivatkozás: 41N755

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€756.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck fürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás1/2 "NPSM férfi
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev / hinta
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség0.25 gpc
Fogantyú típusaPush Button
A furatközpont középre szerelése8"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 671-XJKABNF sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza5.25 "
Szelep típusaPush Button

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseTeljesítéscsatlakozásFogantyúk számaLyukak számaÁramforrásCsere patronKiöntő hosszaÁr
CHICAGO csaptelepek 895-317GN2FCAB Gooseneck csaptelep Kézi kar Sárgaréz fedélzet | AB8RQC 26Y188 895-317GN2FCAB4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM22-Mfr. No. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF5.25 "€660.50
CHICAGO csaptelepek 1895-ABCP Gooseneck csaptelep merev / lengő Nincs | AB8RRL ​​26Y221 1895-ABCP4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM22-Mfr. No. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF3.5 "€479.96
CHICAGO csaptelepek 2302-ABCP Gn csaptelep 2.2 Gpm 5-1/4in kifolyócső | AB8RTM 26Y245 2302-ABCP4"ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "tömörítés12-Mfr. 2300-XJKABNF sz5.25 "€779.62
CHICAGO csaptelepek 116.429.AB.1 Gooseneck csaptelep 0.5 Gpm melltartó merev fedélzet | AF2PZP 6XAE8 116.429.AB.1-Az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint hitelesítette a CSA, a kaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "tömörítés-1AC tápellátás-5.25 "€1,469.70
CHICAGO csaptelepek 116.430.AB.1 Gooseneck csaptelep érzékelő 0.5 Gpm sárgaréz | AF2QAA 6XAG4 116.430.AB.1-Az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint hitelesítette a CSA, a kaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "tömörítés-1--5.25 "€1,320.91
CHICAGO csaptelepek 116.431.AB.1 Gooseneck csaptelep -érzékelő 1.5 Gpm sárgaréz | AF2QAB 6XAG5 116.431.AB.1-Az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint hitelesítette a CSA, a kaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "tömörítés-1Akkumulátor-5.25 "€1,386.25
CHICAGO csaptelepek 116.432.AB.1 Gooseneck csaptelep érzékelő sárgaréz merev fedélzet | AF2QAC 6XAG6 116.432.AB.1-Az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint hitelesítette a CSA, a kaliforniai egészségügyi és biztonsági kód 116875 (AB1953-2006), Vermont Bill S.152, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "tömörítés-1Akkumulátor-5.25 "€1,612.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-E3-665ABCP hattyúnyak csaptelep mérési nyomógomb
€756.31 /Mértékegység