Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO CSAPOK 45-ABCP Többfordulatú Stop egyenes 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AB8RVR 26Y299

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP többfordulatú, egyenes, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8RVR Modell: 45-ABCPKereszthivatkozás: 26Y299

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€144.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbfordulós ellátás leállítása
test anyagaSárgaréz
TestnevelésEgyenes
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kódex 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalmú, az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint a CSA
befejezKrómozott
FogantyúSárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Szár anyagaKrómozott sárgaréz
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8481801040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésTeljesítésBemeneti méretKimeneti méretKimeneti típusÁr
CHICAGO csaptelepek 442-LKABCP többfordulatú leállítási szög 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AE6RJL 5UTU1 442-LKABCPSzög-1 / 2 "1 / 2 "FNPT€116.47
CHICAGO csaptelepek 1013-ABCP többfordulatú leállítási szög 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AF2PZL 6XAE5 1013-ABCPSzögAz NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint a CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 és VT S.1523 / 8 "3 / 8 "Tömörítés€120.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP többfordulatú, egyenes, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk
€144.14 /Mértékegység