Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO csaptelepek 3400-ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKP 3TFH3

CHICAGO FAUCETS 3400-ABCP csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes apa Npsm

Raktáron
Tétel: AD2PKP Modell: 3400-ABCPKereszthivatkozás: 3TFH3
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
€432.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólom
csatlakozás1/2 "férfi NPSM
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev
befejezPolírozott krómozott
Áramlás kimenet típusaNem élt
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaPush Button
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma3
Csere patronMfr. 671-XJKABNF sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.75 "
Szelep típusaMérés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóbefejezÁramlási sebességA furatközpont középre szereléseFogantyúk számaLyukak számaKiöntő hosszaÁr
CHICAGO csaptelepek 333-665PSHABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKN 3TFH2 333-665PSHABCPMerevPolírozott krómozott2.2 gpmEgy lyuk113.75 "€317.48
CHICAGO csaptelepek 802-V665ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKX 3TFJ1 802-V665ABCPMerevPolírozott krómozott2.2 gpm4"224"€565.23
CHICAGO csaptelepek 404-V665ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD8KPZ 4KTK8 404-V665ABCPIntegrált szereplőkkróm2.2 gpm8"235"€749.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 3400-ABCP csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes apa Npsm
€432.03 /Mértékegység