Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO csaptelepek 802-V665ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKX 3TFJ1

CHICAGO FAUCETS 802-V665ABCP csaptelep mérési nyomó, 1/2 hüvelykes dugó Npsm

Raktáron
Cikkszám: AD2PKX Típus: 802-V665ABCPKereszthivatkozás: 3TFJ1
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
€565.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólom
csatlakozás1/2 "férfi NPSM
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev
befejezPolírozott krómozott
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaPush Button
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 671-XJKABNF sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4"
Szelep típusaMérés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóbefejezÁramlási sebességA furatközpont középre szereléseFogantyúk számaLyukak számaKiöntő hosszaÁr
CHICAGO csaptelepek 333-665PSHABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKN 3TFH2 333-665PSHABCPMerevPolírozott krómozott2.2 gpmEgy lyuk113.75 "€317.48
CHICAGO csaptelepek 3400-ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKP 3TFH3 3400-ABCPMerevPolírozott krómozott0.5 gpm4"134.75 "€432.03
CHICAGO csaptelepek 404-V665ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD8KPZ 4KTK8 404-V665ABCPIntegrált szereplőkkróm2.2 gpm8"235"€749.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 802-V665ABCP csaptelep mérési nyomó, 1/2 hüvelykes dugó Npsm
€565.23 /Mértékegység