Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO csaptelepek 333-665PSHABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKN 3TFH2

CHICAGO FAUCETS 333-665PSHABCP csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes dugattyús Npsm

Raktáron
Tétel: AD2PKN Modell: 333-665PSHABCPKereszthivatkozás: 3TFH2
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
€317.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólom
csatlakozás1/2 "férfi NPSM
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev
befejezPolírozott krómozott
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaPush Button
A furatközpont középre szereléseEgy lyuk
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Csere patronMfr. 671-XJKABNF sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza3.75 "
Szelep típusaMérés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóbefejezÁramlási sebességA furatközpont középre szereléseFogantyúk számaLyukak számaKiöntő hosszaÁr
CHICAGO csaptelepek 3400-ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKP 3TFH3 3400-ABCPMerevPolírozott krómozott0.5 gpm4"134.75 "€432.03
CHICAGO csaptelepek 802-V665ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD2PKX 3TFJ1 802-V665ABCPMerevPolírozott krómozott2.2 gpm4"224"€565.23
CHICAGO csaptelepek 404-V665ABCP csaptelep adagoló nyomás 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AD8KPZ 4KTK8 404-V665ABCPIntegrált szereplőkkróm2.2 gpm8"235"€749.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 333-665PSHABCP csaptelep mérési nyomógomb 1/2 hüvelykes dugattyús Npsm
€317.48 /Mértékegység