Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 116.223.AB.1 Gooseneck csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RKQ 5UTX2

CHICAGO FAUCETS 116.223.AB.1 hattyúnyak csaptelep érzékelő 0.5 Gpm merev

Raktáron
Tétel: AE6RKQ Modell: 116.223.AB.1Kereszthivatkozás: 5UTX2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,699.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck fürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz öntvény
csatlakozás3/8" női tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóMerev
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma1
ÁramforrásAkkumulátor
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány3 "hogy 13"
Kiöntő hossza5.375 "
Hőmérséklet EllenőrzésÁllítható hőmérséklet
Szelep típusaMérés
Feszültség6V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóSzerelési típusÁramforrásFeszültségÁr
CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 hattyúnyak csaptelep 0.5 Gpm öntött sárgaréz fedélzet | AE6RHF 5UTN8 116.103.AB.1Merev / hintaFedélzetAC tápellátás12V€1,457.88
CHICAGO FAUCETS 116.113.AB.1 Hattyúnyak csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RHJ 5UTP1 116.113.AB.1MerevFedélzetAC tápellátás12V€1,500.25
CHICAGO FAUCETS 116.123.AB.1 Hattyúnyak csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RHK 5UTP2 116.123.AB.1MerevFedélzetAC tápellátás12V€1,492.72
CHICAGO FAUCETS 116.213.AB.1 Gooseneck csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RHL 5UTP3 116.213.AB.1MerevFedélzetAkkumulátor6V€1,315.78
CHICAGO FAUCETS 116.203.AB.1 Gooseneck csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RKJ 5UTW6 116.203.AB.1MerevFedélzetAkkumulátor6V€1,463.14
CHICAGO FAUCETS 116.204.AB.1 Hattyúnyak csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RKK 5UTW7 116.204.AB.1MerevFalAkkumulátor6V€1,457.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.223.AB.1 hattyúnyak csaptelep érzékelő 0.5 Gpm merev
€1,699.88 /Mértékegység