Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 hattyúnyak csaptelep 0.5 Gpm öntött sárgaréz fedélzet | AE6RHF 5UTN8

CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 hattyúnyak csaptelep 0.5 Gpm öntött sárgaréz fedélzet

Raktáron
Tétel: AE6RHF Modell: 116.103.AB.1Kereszthivatkozás: 5UTN8
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
€1,255.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck fürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz öntvény
csatlakozás3/8" női tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóMerev / hinta
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma1
ÁramforrásAC tápellátás
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány3 "hogy 13"
Kiöntő hossza5.375 "
Szelep típusaMérés
Feszültség12V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóSzerelési típusÁramforrásFeszültségÁr
CHICAGO FAUCETS 116.113.AB.1 Hattyúnyak csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RHJ 5UTP1 116.113.AB.1MerevFedélzetAC tápellátás12V€1,292.13
CHICAGO FAUCETS 116.123.AB.1 Hattyúnyak csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RHK 5UTP2 116.123.AB.1MerevFedélzetAC tápellátás12V€1,285.63
CHICAGO FAUCETS 116.213.AB.1 Gooseneck csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RHL 5UTP3 116.213.AB.1MerevFedélzetAkkumulátor6V€1,315.78
CHICAGO FAUCETS 116.203.AB.1 Gooseneck csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RKJ 5UTW6 116.203.AB.1MerevFedélzetAkkumulátor6V€1,260.17
CHICAGO FAUCETS 116.204.AB.1 Hattyúnyak csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RKK 5UTW7 116.204.AB.1MerevFalAkkumulátor6V€1,255.64
CHICAGO FAUCETS 116.223.AB.1 Gooseneck csaptelep érzékelő 0.5 Gpm Merev | AE6RKQ 5UTX2 116.223.AB.1MerevFedélzetAkkumulátor6V€1,576.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.103.AB.1 hattyúnyak csaptelep 0.5 Gpm öntött sárgaréz fedélzet
€1,255.64 /Mértékegység