APPROVED VENDOR Fekete acél ütemterv 80 zökkenőmentes zárócső


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Test anyaga: Fekete acél , Hossz: közel , Max. Nyomás: 300 psi @ 150 fok F , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Szál típusa: NPT
StílusModellMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1LMU6
2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€18.55
A
1LMR1
2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€8.02
B
1LML6
2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€5.99
B
1LMJ2
3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€6.91
B
1LME6
3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€5.11
C
1LMC1
4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.34
C
1LLZ5
4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€8.19
C
1LLW9
5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€10.69
C
1LLU4
6557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?