Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 116.101.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RHE 5UTN7

CHICAGO FAUCETS 116.101.AB.1 csaptelep érzékelő, 3/8 hüvelykes anya kompresszió

Raktáron
Tétel: AE6RHE Modell: 116.101.AB.1Kereszthivatkozás: 5UTN7
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
€1,225.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz öntvény
csatlakozás3/8" női tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóMerev
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma1
ÁramforrásAC tápellátás
Érzékelő tartomány3 "hogy 13"
Kiöntő hossza5.125 "
Szelep típusaMérés
Feszültség12V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁramforrásKiöntő hosszaFeszültségÁr
CHICAGO FAUCETS 116.111.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RHG 5UTN9 116.111.AB.13/8" női tömörítésAC tápellátás5.5 "12V€1,260.59
CHICAGO FAUCETS 116.112.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RHH 5UTP0 116.112.AB.13/8" női tömörítésAC tápellátás5.125 "12V€1,249.87
CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 csaptelep érzékelő 1/2 hüvelykes dugós Npsm 0.5 Gpm | AE6RHN 5UTP5 116.706.AB.11/2 "férfi NPSMAC tápellátás5.375 "12V€844.36
CHICAGO FAUCETS 116.211.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RKL 5UTW8 116.211.AB.13/8" női tömörítésAkkumulátor5.5 "6V€1,347.04
CHICAGO FAUCETS 116.212.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RKM 5UTW9 116.212.AB.13/8" női tömörítésAkkumulátor5.125 "6V€1,302.92
CHICAGO FAUCETS 116.221.AB.1 csaptelep érzékelő, 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RKN 5UTX0 116.221.AB.13/8" női tömörítésAkkumulátor5.5 "6V€1,648.55
CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 csaptelep érzékelő 0.5 Gpm öntött sárgaréz fedélzet | AE6RKP 5UTX1 116.222.AB.13/8" női tömörítésAkkumulátor5.125 "6V€1,241.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.101.AB.1 csaptelep érzékelő, 3/8 hüvelykes anya kompresszió
€1,225.49 /Mértékegység