Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 116.221.AB.1 csaptelep érzékelő, 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RKN 5UTX0

CHICAGO FAUCETS 116.221.AB.1 csaptelep érzékelő, 3/8 hüvelykes anya tömörítés

Raktáron
Tétel: AE6RKN Modell: 116.221.AB.1Kereszthivatkozás: 5UTX0
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
€1,648.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz öntvény
csatlakozás3/8" női tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóMerev
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma1
ÁramforrásAkkumulátor
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő tartomány3 "hogy 13"
Kiöntő hossza5.5 "
Hőmérséklet EllenőrzésÁllítható hőmérséklet
Szelep típusaMérés
Feszültség6V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁramforrásKiöntő hosszaFeszültségÁr
CHICAGO FAUCETS 116.101.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RHE 5UTN7 116.101.AB.13/8" női tömörítésAC tápellátás5.125 "12V€1,225.49
CHICAGO FAUCETS 116.111.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RHG 5UTN9 116.111.AB.13/8" női tömörítésAC tápellátás5.5 "12V€1,260.59
CHICAGO FAUCETS 116.112.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RHH 5UTP0 116.112.AB.13/8" női tömörítésAC tápellátás5.125 "12V€1,249.87
CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 csaptelep érzékelő 1/2 hüvelykes dugós Npsm 0.5 Gpm | AE6RHN 5UTP5 116.706.AB.11/2 "férfi NPSMAC tápellátás5.375 "12V€844.36
CHICAGO FAUCETS 116.211.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RKL 5UTW8 116.211.AB.13/8" női tömörítésAkkumulátor5.5 "6V€1,347.04
CHICAGO FAUCETS 116.212.AB.1 csaptelep érzékelő 3/8 hüvelykes női tömörítés | AE6RKM 5UTW9 116.212.AB.13/8" női tömörítésAkkumulátor5.125 "6V€1,302.92
CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 csaptelep érzékelő 0.5 Gpm öntött sárgaréz fedélzet | AE6RKP 5UTX1 116.222.AB.13/8" női tömörítésAkkumulátor5.125 "6V€1,241.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.221.AB.1 csaptelep érzékelő, 3/8 hüvelykes anya tömörítés
€1,648.55 /Mértékegység