Stafford Mfg 32S111PC csőgallér, 2 részes osztott, bilincs típus, 1.675 hüvelykes furat, SS | CJ6KDN

STAFFORD MFG 32S111PC csőgallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 1.675 hüvelykes furat, SS

Tétel: CJ6KDN Típus: 32S111PC
€84.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Térfogatméret1-2 / 3 "
FokozatA283grC
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.2.500 "
Csőméret1-1 / 4 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretAnyagDia kívül.CsőméretCsavar anyagaÁr
Stafford Mfg 32L011PC csőgallér, 2 részes osztott, bilincs típus, 0.690 hüvelykes furat, acél | CJ6KDC 32L011PC11 / 16 "Acél1.500 "3 / 8 "Ötvözött acél€50.02
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L014PC csőgallér, 2 részes osztott, bilincs típus, 0.857 hüvelykes furat, acél | CJ6KDD 32L014PC17 / 20 "Acél1.750 "1 / 2 "Ötvözött acél€50.69
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L101PC csőgallér, 2 részes osztott, bilincs típus, 1.065 hüvelykes furat, acél | CJ6KDE 32L101PC1-1 / 15 "Acél2"3 / 4 "Ötvözött acél€52.73
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L105PC csőgallér, 2 részes osztott, bilincs típus, 1.330 hüvelykes furat, acél | CJ6KDF 32L105PC1-1 / 3 "Acél2.250 "1"Ötvözött acél€56.05
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L111PC csőgallér, 2 részes osztott, bilincs típus, 1.675 hüvelykes furat, acél | CJ6KDG 32L111PC1-2 / 3 "Acél2.500 "1-1 / 4 "Ötvözött acél€66.21
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32L114PC csőgallér, 2 részes osztott, bilincs típus, 1.915 hüvelykes furat, acél | CJ6KDH 32L114PC1-11 / 12 "Acél3"1-1 / 2 "Ötvözött acél€92.42
ajánlatkérés
Stafford Mfg 32S011PC csőgallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 0.690 hüvelykes furat, SS | CJ6KDJ 32S011PC11 / 16 "Rozsdamentes acél1.500 "3 / 8 "18-8 rozsdamentes acél€59.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 32S111PC csőgallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 1.675 hüvelykes furat, SS
€84.80 /Mértékegység