CHICAGO BLOWER 182-20HP nagynyomású ventilátor 3 fázis 20 Hp | AD6MVZ 46E333

CHICAGO BLOWER 182-20 LE nagynyomású ventilátor 3 fázis 20 LE

Raktáron
Tétel: AD6MVZ Modell: 182-20 LEKereszthivatkozás: 46E333

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,456.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható labda
Fúvó fordulat / perc3500
CFM @ 1.000-In. SP9960
CFM @ 10.00-In. SP7265
CFM @ 11.00-In. SP6900
CFM @ 12.00-In. SP6575
CFM @ 13.00-In. SP6268
CFM @ 2.000-In. SP9670
CFM @ 3.000-In. SP9388
CFM @ 4.000-In. SP9120
CFM @ 5.000-In. SP8855
CFM @ 6.000-In. SP8590
CFM @ 7.000-In. SP8306
CFM @ 8.000-In. SP7990
CFM @ 9.000-In. SP7653
dBA @ 5 láb99
Ürítési magasság (hüvelyk)13-7/32
Ürítési szélesség (hüvelyk)20.375
Teljes terhelésű erősítők21.9
Ház befejezéseZománc festék
Ház magassága38 5 / 16 "
Ház hossza35 15 / 16 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége32.75 "
Hz60
Bemeneti átmérő19-5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.120 F
Max. Fúvó fordulat / perc3600
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret256T
Motoros HP20
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám3600
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-5 / 8 "
típusVisszafelé dőlés
Feszültség230/460
Kerékátmérő18 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége7.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 285.75
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz magasságaCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPHáz hosszaHáz szélességeBemeneti átmérőMotorkeretMotoros HPÁr
CHICAGO BLOWER 122-3 LE nagynyomású légfúvó 3 fázis 3 LE | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T3€4,661.42
CHICAGO BLOWER 150-5 LE nagynyomású légfúvó 3 fázis 5 LE | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T5€5,171.94
CHICAGO BLOWER 165-7.5HP nagynyomású fúvó 3 fázis 7-1 / 2 LE | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.5€6,740.91
CHICAGO BLOWER 165-10HP nagynyomású ventilátor 3 fázis 10 Hp | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T10€7,170.59
CHICAGO BLOWER 182-15HP nagynyomású ventilátor 3 fázis 15 Hp | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T15€8,640.97
CHICAGO BLOWER 182-25HP nagynyomású ventilátor, 3. fázis, 25 LE | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25€11,048.15
CHICAGO BLOWER 200-30HP nagynyomású ventilátor 3 fázis 30 LE | AD6MWB 46E335 200-30HP43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "286TS30€11,800.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO BLOWER 182-20 LE nagynyomású ventilátor 3 fázis 20 LE
€9,456.03 /Mértékegység