CHICAGO BLOWER 200-30HP nagynyomású ventilátor 3 fázis 30 LE | AD6MWB 46E335

CHICAGO BLOWER 200-30 LE nagynyomású ventilátor 3 fázis 30 LE

Raktáron
Tétel: AD6MWB Modell: 200-30 LEKereszthivatkozás: 46E335

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,800.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható labda
Fúvó fordulat / perc3500
CFM @ 1.000-In. SP13169
CFM @ 10.00-In. SP10,415
CFM @ 11.00-In. SP9990
CFM @ 12.00-In. SP9630
CFM @ 13.00-In. SP9218
CFM @ 2.000-In. SP12851
CFM @ 3.000-In. SP12540
CFM @ 4.000-In. SP12243
CFM @ 5.000-In. SP11952
CFM @ 6.000-In. SP11665
CFM @ 7.000-In. SP11378
CFM @ 8.000-In. SP11082
CFM @ 9.000-In. SP10766
dBA @ 5 láb101
Ürítési magasság (hüvelyk)14-11/32
Ürítési szélesség (hüvelyk)22.375
Teljes terhelésű erősítők33.2
Ház befejezéseZománc festék
Ház magassága43 5 / 16 "
Ház hossza39.25 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége35 11 / 16 "
Hz60
Bemeneti átmérő21-5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.120 F
Max. Fúvó fordulat / perc3600
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret286TS
Motoros HP30
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám3600
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-5 / 8 "
típusVisszafelé dőlés
Feszültség230/460
Kerékátmérő20 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 359.55
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz magasságaCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPHáz hosszaHáz szélességeBemeneti átmérőMotorkeretMotoros HPÁr
CHICAGO BLOWER 122-3 LE nagynyomású légfúvó 3 fázis 3 LE | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T3€4,661.42
CHICAGO BLOWER 150-5 LE nagynyomású légfúvó 3 fázis 5 LE | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T5€5,171.94
CHICAGO BLOWER 165-7.5HP nagynyomású fúvó 3 fázis 7-1 / 2 LE | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.5€6,740.91
CHICAGO BLOWER 165-10HP nagynyomású ventilátor 3 fázis 10 Hp | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T10€7,170.59
CHICAGO BLOWER 182-15HP nagynyomású ventilátor 3 fázis 15 Hp | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T15€8,640.97
CHICAGO BLOWER 182-20HP nagynyomású ventilátor 3 fázis 20 Hp | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T20€9,456.03
CHICAGO BLOWER 182-25HP nagynyomású ventilátor, 3. fázis, 25 LE | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25€11,048.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO BLOWER 200-30 LE nagynyomású ventilátor 3 fázis 30 LE
€11,800.40 /Mértékegység