CHERNE 303008 Füstfúvó készlet, Benzin, Alumínium | AF4TPK 9JUU3

CHERNE 303008 Füstfúvó készlet, benzin, alumínium

Raktáron
Tétel: AF4TPK Típus: 303008Kereszthivatkozás: 9JUU3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,936.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkna füstfúvó
Motor márkaBriggs & Stratton
ÜzemanyagtípusBenzin
AnyagAlumínium
Run Time1 XNUMX óra.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)78.11
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üzemanyag-kapacitás (1/4 gal.)
    • A Cherne 303008 egy öntött alumínium aknafüstfúvó, amelyet elsősorban folyékony füsttel való használatra terveztek. Akár 3769 köbláb/perc légáramot képes generálni.
    • Ez a könnyű benzinüzemű Cherne aknafüstfúvó maximális üzemanyagkapacitása 1/4 gallon, és Briggs & Stratton motorral van felszerelve.
    • 1/2 hüvelykes habcellás tömítéssel rendelkezik, amely csökkenti a rezgést és szivárgásmentes tömítést biztosít az aknákon. Súlya 92 font, és egy órán keresztül folyamatosan fut.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 303008 Füstfúvó készlet, benzin, alumínium
€3,936.72 /Mértékegység