Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 271519 dugó, 1.5 hüvelykes méret, 2.56 hüvelykes hosszúság, 2 psi/ 5 láb | AB3WRN 1VNG4

CHERNE 271519 Dugó, 1.5 hüvelykes méretű, 2.56 hüvelykes hosszúság, 2 psi / 5 láb

Raktáron
Tétel: AB3WRN Típus: 271519Kereszthivatkozás: 1VNG4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€4.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz2.56 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Ellennyomás2 psi/5 láb
Névleges méret1.5 "
Választék1.44 "1.65" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszÁr
CHERNE 271527 dugó, 2 hüvelykes méret, 2.62 hüvelykes hosszúság, 2 psi/ 5 láb | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 - 2.25 "2 psi/5 láb2.62 "€6.01
CHERNE 271535 dugó, 3 hüvelykes méret, 2.64 hüvelykes hosszúság, 2 psi/ 5 láb | AB3WRQ 1VNG6 2715353"2.86 "3.25" -ig2 psi/5 láb2.64 "€9.55
CHERNE 271543 dugó, 4 hüvelykes méret, 3.25 hüvelykes hosszúság, 2 psi/ 5 láb | AB3WRR 1VNG7 2715434"3.78 - 4.5 "2 psi/5 láb3.25 "€12.08
CHERNE 271551 dugó, 5 hüvelykes méret, 3.55 hüvelykes hosszúság, 1 psi/ 2 láb | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 - 5.3 "1 psi/2 láb3.55 "€20.34
CHERNE 271578 dugó, 6 hüvelykes méret, 3.19 hüvelykes hosszúság, 1 psi/ 2 láb | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62 "6.4" -ig1 psi/2 láb3.19 "€25.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 271519 Dugó, 1.5 hüvelykes méretű, 2.56 hüvelykes hosszúság, 2 psi / 5 láb
€4.73 /Mértékegység