Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 271508 dugó, 1.5 hüvelykes méretű, 4.75 hüvelykes hosszúság, 13 psi

Raktáron
Tétel: AD2EWN Típus: 271508Kereszthivatkozás: 3NVZ3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€72.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítődugó
Leeresztett átmérő1.5 "
Leeresztett hossz4.75 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás13 psi/30 láb
Névleges méret1.5 "
Szükséges inflációs nyomás30 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett átmérőLeeresztett hosszÁr
CHERNE 271705 dugó, 2 hüvelykes méret, 5.81 hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 láb35 psi2.38 "5.81 "€61.04
CHERNE 271713 dugó, 3 hüvelykes méret, 7.38 hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 láb35 psi3.5 "7.38 "€74.97
CHERNE 271721 dugó, 4 hüvelykes méret, 8.5 hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAL 2HCE3 2717214"13 psi/30 láb35 psi4.5 "8.5 "€96.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 271508 dugó, 1.5 hüvelykes méretű, 4.75 hüvelykes hosszúság, 13 psi
€72.02 /Mértékegység