Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 271721 dugó, 4 hüvelykes méretű, 8.5 hüvelykes hosszúság, 13 psi

Raktáron
Tétel: AC2AAL Típus: 271721Kereszthivatkozás: 2HCE3
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
€96.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítődugó
Leeresztett átmérő4.5 "
Leeresztett hossz8.5 "
AnyagABS műanyag
Max. Ellennyomás13 psi/30 láb
Névleges méret4"
Szükséges inflációs nyomás35 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett átmérőLeeresztett hosszÁr
CHERNE 271705 dugó, 2 hüvelykes méret, 5.81 hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAJ 2HCE1 2717052"13 psi/30 láb35 psi2.38 "5.81 "€61.04
CHERNE 271713 dugó, 3 hüvelykes méret, 7.38 hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAK 2HCE2 2717133"13 psi/30 láb35 psi3.5 "7.38 "€74.97
CHERNE 271508 dugó, 1.5 hüvelykes méret, 4.75 hüvelykes hosszúság, 13 psi | AD2EWN 3NVZ3 2715081.5 "13 psi/30 láb30 psi1.5 "4.75 "€72.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 271721 dugó, 4 hüvelykes méretű, 8.5 hüvelykes hosszúság, 13 psi
€96.32 /Mértékegység