Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 269883 dugó, 1.25 hüvelykes méret, 2.06 hüvelykes hosszúság, 112 psi/ 258 láb | AC2AAY 2HCF5

CHERNE 269883 Dugó, 1.25 hüvelykes méretű, 2.06 hüvelykes hosszúság, 112 psi / 258 láb

Raktáron
Tétel: AC2AAY Típus: 269883Kereszthivatkozás: 2HCF5
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
€14.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz2.06 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás112 psi/258 láb
Névleges méret1.25 "
Választék1.24 "1.43" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód4016991500
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNévleges méretVálasztékÁr
CHERNE 269875 dugó, 1 hüvelykes méret, 2.18 hüvelykes hosszúság, 40 psi/ 92 láb | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86 "1.02" -ig€10.71
CHERNE 269891 dugó, 1.5 hüvelykes méret, 1.87 hüvelykes hosszúság, 88 psi/ 203 láb | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43 "1.53" -ig€14.88
CHERNE 269867 dugó, 0.75 hüvelykes méret, 2.06 hüvelykes hosszúság, 180 psi/ 415 láb | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72 "0.87" -ig€10.18
CHERNE 269840 dugó, 0.5 hüvelykes méret, 1.87 hüvelykes hosszúság, 180 psi/ 415 láb | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5 "0.56" -ig€8.53
CHERNE 269905 dugó, 2 hüvelykes méret, 2.63 hüvelykes hosszúság, 112 psi/ 258 láb | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73 "2.06" -ig€23.82
CHERNE 269913 dugó, 2.5 hüvelykes méret, 2.75 hüvelykes hosszúság, 72 psi/ 166 láb | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3 "2.78" -ig€28.98
CHERNE 269921 dugó, 3 hüvelykes méret, 3.12 hüvelykes hosszúság, 28 psi/ 65 láb | AD2EVP 3NVU8 2699213.12 "3"2.73 "3.2" -ig€38.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 269883 Dugó, 1.25 hüvelykes méretű, 2.06 hüvelykes hosszúság, 112 psi / 258 láb
€14.85 /Mértékegység