CHERNE 217128 dugó, 8–12 hüvelyk, 18.5 hüvelykes hosszúság, 15 psi | CE9TEM 55TN82

CHERNE 217128 dugó, 8-12 hüvelyk méretű, 18.5 hüvelykes hosszúság, 15 psi

Raktáron
Tétel: CE9TEM Típus: 217128Kereszthivatkozás: 55TN82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,738.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Leeresztett hossz18.5 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás15 psi
Névleges méret8 "hogy 12"
Választék7 "12.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás45 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett hosszTételNévleges méretVálasztékÁr
CHERNE 265048 tesztgolyós dugó, 4-6 hüvelyk méretű, 10.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | CH6JFQ 53MH31 26504810.75 "Dugó4 "hogy 6"3.75 "6.25" -ig€502.21
CHERNE 319128 dugó, 6-12 hüvelykes méret, 5.77 hüvelykes min. Átm., 12 hüvelyk, max. Átm., alumínium/gumi | CJ3AKX 54XJ95 319128-Dugó--€1,185.17
CHERNE 310168 csatlakozó, 8-16 hüvelyk, 7.76 hüvelykes min. Átm., 16 hüvelyk, max. Átm., alumínium/gumi | CJ3AKY 54XJ92 310168-Dugó--€1,656.89
CHERNE 311088 dugó, 4-8 hüvelyk méretű, 3.97 hüvelykes min. Átm., 8 hüvelyk, max. Átm., alumínium/gumi | CJ3AKZ 54XJ98 311088-Dugó--€1,392.36
CHERNE 310248 csatlakozó, 12-24 hüvelyk, 11.95 hüvelykes min. Átm., 24 hüvelyk, max. Átm., alumínium/gumi | CJ3ALA 54XJ94 310248-Dugó--€2,725.07
CHERNE 219188 dugó, 12-18 hüvelykes méret, 11.95 hüvelykes min. Átm., 18 hüvelyk, max. Átm., alumínium/gumi | CJ3ALB 54XJ97 219188-Dugó--€2,893.01
CHERNE 310128 dugó, 6-12 hüvelyk méretű, 5.5 hüvelykes min. Átm., 12 hüvelyk, max. Átm., alumínium/gumi | CJ3ALC 54XJ93 310128-Dugó--€1,396.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 217128 dugó, 8-12 hüvelyk méretű, 18.5 hüvelykes hosszúság, 15 psi
€1,738.33 /Mértékegység