CHERNE 210188 tesztgolyós dugó, 12–18 hüvelyk méret, 25 hüvelyk hosszú, 15 psi | CE9DUF 55TN80

CHERNE 210188 tesztgolyós dugó, 12-18 hüvelyk méretű, 25 hüvelykes hosszúság, 15 psi

Raktáron
Cikkszám: CE9DUF Típus: 210188Kereszthivatkozás: 55TN80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,586.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő10.5 "
Leeresztett hossz25 "
Szem belül Dia.0.25"-es szemcsavar
AnyagGumi
Max. Ellennyomás15 psi
Névleges méret12 "hogy 18"
Választék10.75 "18.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás45 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőSzem belül Dia.Ár
CHERNE 210128 tesztgömbdugó, 8–12 hüvelyk, 19.8 hüvelykes hosszúság, 15 psi | CE9DUB 55TN79 2101288 "hogy 12"7.5 - 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25"-es szemcsavar€1,586.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 210188 tesztgolyós dugó, 12-18 hüvelyk méretű, 25 hüvelykes hosszúság, 15 psi
€2,586.44 /Mértékegység