Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 210128 tesztgömbdugó, 8–12 hüvelyk, 19.8 hüvelykes hosszúság, 15 psi | CE9DUB 55TN79

CHERNE 210128 tesztgolyós dugó, 8-12 hüvelyk méretű, 19.8 hüvelykes hosszúság, 15 psi

Raktáron
Tétel: CE9DUB Típus: 210128Kereszthivatkozás: 55TN79
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
€1,586.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztlabda dugó
Leeresztett átmérő6.85 "
Leeresztett hossz19.8 "
Szem belül Dia.0.25"-es szemcsavar
AnyagGumi
Max. Ellennyomás15 psi
Névleges méret8 "hogy 12"
Választék7.5 - 12.25 "
Szükséges inflációs nyomás45 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett hosszLeeresztett átmérőSzem belül Dia.Ár
CHERNE 210188 tesztgolyós dugó, 12–18 hüvelyk méret, 25 hüvelyk hosszú, 15 psi | CE9DUF 55TN80 21018812 "hogy 18"10.75 "18.25" -ig15 psi45 psi25 "10.5 "0.25"-es szemcsavar€2,586.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 210128 tesztgolyós dugó, 8-12 hüvelyk méretű, 19.8 hüvelykes hosszúság, 15 psi
€1,586.39 /Mértékegység