Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6518 2x11/2 szűkítő persely 2 x 1 1/2 hüvelykes Spg Xs | AA9EMB 1CRH9

CHEMTROLS VALVES 6518 2x11/2 szűkítő persely 2x1 1/2 hüvelykes spg Xs

Raktáron
Tétel: AA9EMB Modell: 6518 2x11/2Kereszthivatkozás: 1CRH9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€352.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaCsapos x aljzat
Max. Nyomás1360 psi
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1238
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6518 3/4x1/2 szűkítő persely 3/4 x 1/2 hüvelykes Spg Xs | AA9ELW 1CRH4 6518 3/4x1/2Csapos x aljzat€100.02
CHEMTROLS SZELEPEK 6518 1x1/2 szűkítő persely 1 x 1/2 hüvelykes Spg Xs | AA9ELX 1CRH5 6518 1x1 / 2Csúsztassa a foglalatot x csapot€109.76
CHEMTROLS SZELEPEK 6518 1x3/4 szűkítő persely 1 x 3/4 hüvelykes Spg Xs | AA9ELY 1CRH6 6518 1x3 / 4Csúsztassa a foglalatot x csapot€140.02
CHEMTROLS SZELEPEK 6518 11/2x1 szűkítő persely 1 1/2 x 1 hüvelyk Spg Xs | AA9ELZ 1CRH7 6518 11 / 2x1Csapos x aljzat€175.84
CHEMTROLS SZELEPEK 6518 2x1 szűkítő persely 2 x 1 hüvelykes Spg Xs | AA9EMA 1CRH8 6518 2x1Csúsztassa a foglalatot x csapot€346.29
CHEMTROLS SZELEPEK 651834 3/4x1/2 szűkítő persely 3/4 x 1/2 hüvelyk Mpt x Fpt | AA9EMC 1CRJ1 651834 3/4x1/2FNPT x MNPT€103.87
CHEMTROLS SZELEPEK 651834 1x1/2 szűkítő persely 1 x 1/2 hüvelyk Mpt x Fpt | AA9EMD 1CRJ2 651834 1x1 / 2FNPT x MNPT€103.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6518 2x11/2 szűkítő persely 2x1 1/2 hüvelykes spg Xs
€352.96 /Mértékegység