CHEM-TECH XP055LVHXG19 adagolószivattyú 55 Gpd 80 Psi | AD9HYX 4RZK4

CHEM-TECH XP055LVHXG19 adagolószivattyú 55 Gpd 80 Psi

Raktáron
Tétel: AD9HYX Típus: XP055LVHXG19Kereszthivatkozás: 4RZK4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,200.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagTFE
test anyagaABS
cc / Min.144.6
TeljesítéscETLu, ETL-sanitáció, CE
Vezetékhossz6 láb.
Fej és szerelvényPVC
Magasság8.25 "
Hz60
Hossz10 15 / 16 "
Max. Folyam2.29 GPH
Max. Áramlási sebesség2.29 sebesség / óra
Max. Nyomás80 psi
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség5.5 GPD
Motoros HP1/30
Motor fordulatszám60
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+/- 2%
ÖnindítóIgen
Szívó emelő24 Ft.
CsőanyagNorprene (R)
Fordítsa le az arányt100:1
típusperisztaltikus
Feszültség115
Szélesség9 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.815
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: XPV sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTeljesítésHosszMax. FolyamMax. NyomásMotoros HPMotor fordulatszámtípusÁr
CHEM-TECH XP007LAHXG19 adagolószivattyú 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1 XP007LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Tartós sebesség, nagy nyomás€1,187.66
CHEM-TECH XP009LAHXG19 adagolószivattyú 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Tartós sebesség, nagy nyomás€1,205.09
CHEM-TECH XP015LAHXG19 adagolószivattyú 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 XP015LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Tartós sebesség, nagy nyomás€1,205.09
CHEM-TECH XP030LAHXG19 adagolószivattyú 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4 XP030LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Tartós sebesség, nagy nyomás€1,170.17
CHEM-TECH XP007LFHXG19 adagolószivattyú 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5 XP007LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Fix árfolyamú, magas nyomású€855.80
CHEM-TECH XP009LFHXG19 adagolószivattyú 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Fix árfolyamú, magas nyomású€877.63
CHEM-TECH XP015LFHXG19 adagolószivattyú 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Fix árfolyamú, magas nyomású€868.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEM-TECH XP055LVHXG19 adagolószivattyú 55 Gpd 80 Psi
€2,200.55 /Mértékegység