CHEM-TECH Perisztaltikus adagolószivattyú


Szűrő
Labda anyaga: TFE , Test anyaga: ABS , vezeték hossza: 6 láb. , Magasság: 8.25 " , Hz: 60 , Max. Viszkozitás: 300 XNUMX CPS , Szivattyú típusa: perisztaltikus , Szívóemelés: 24 Ft. , A cső anyaga: Norprene (R) , Feszültség: 115
StílusModellSzélességTeljesítésHosszMax. FolyamMax. NyomásMotoros HPMotor fordulatszámtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
XP017LVHXG19
9 13 / 16 "cETLu, ETL-sanitáció, CE10 15 / 16 "0.708 GPH110 psi1/3065perisztaltikus€1,962.19
B
XP015LAHXG19
9 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Tartós sebesség, nagy nyomás€1,082.18
A
XP008LVHXG19
9 13 / 16 "cETLu, ETL-sanitáció, CE10 15 / 16 "0.33 GPH125 psi1/3065perisztaltikus€1,948.69
A
XP055LVHXG19
9 13 / 16 "cETLu, ETL-sanitáció, CE10 15 / 16 "2.29 GPH80 psi1/3060perisztaltikus€1,976.14
B
XP007LAHXG19
9 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Tartós sebesség, nagy nyomás€1,066.54
B
XP030LAHXG19
9 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Tartós sebesség, nagy nyomás€1,050.83
A
XP033LVHXG19
9 13 / 16 "cETLu, ETL-sanitáció, CE10 15 / 16 "1.375 GPH100 psi1/3065perisztaltikus€2,101.60
B
XP009LAHXG19
9 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Tartós sebesség, nagy nyomás€1,082.18
C
XP030LFHXG19
9.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Fix árfolyamú, magas nyomású€768.51
C
XP007LFHXG19
9.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Fix árfolyamú, magas nyomású€768.51
C
XP009LFHXG19
9.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Fix árfolyamú, magas nyomású€788.12
C
XP015LFHXG19
9.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Fix árfolyamú, magas nyomású€780.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?