CHEM-TECH XP007LAHXG19 adagolószivattyú 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1

CHEM-TECH XP007LAHXG19 adagolószivattyú 7 Gpd 125 Psi

Raktáron
Tétel: AC9LUP Típus: XP007LAHXG19Kereszthivatkozás: 3HHF1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,066.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagTFE
test anyagaABS
cc / Min.18.29
TeljesítésETL, cETL, ETLszaniter, CE
Vezetékhossz6 láb.
Fej és szerelvényPVC
Magasság8.25 "
Hz60
Hossz10 29 / 32 "
Max. Folyam0.29 GPH
Max. Áramlási sebesség0.29 sebesség / óra
Max. Nyomás125 psi
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség0.7 GPD
Motoros HP1/5
Motor fordulatszám50
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+/- 2%
ÖnindítóIgen
Szívó emelő24 Ft.
CsőanyagNorprene (R)
Fordítsa le az arányt10:1
típusTartós sebesség, nagy nyomás
Feszültség115
Szélesség9 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9725
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: XP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTeljesítésHosszMax. FolyamMax. NyomásMotoros HPMotor fordulatszámtípusÁr
CHEM-TECH XP009LAHXG19 adagolószivattyú 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 XP009LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Tartós sebesség, nagy nyomás€1,082.18
CHEM-TECH XP015LAHXG19 adagolószivattyú 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 XP015LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Tartós sebesség, nagy nyomás€1,082.18
CHEM-TECH XP030LAHXG19 adagolószivattyú 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4 XP030LAHXG199 13 / 16 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10 29 / 32 "1.25 GPH80 psi1/630Tartós sebesség, nagy nyomás€1,050.84
CHEM-TECH XP007LFHXG19 adagolószivattyú 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5 XP007LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Fix árfolyamú, magas nyomású€768.51
CHEM-TECH XP009LFHXG19 adagolószivattyú 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Fix árfolyamú, magas nyomású€788.12
CHEM-TECH XP015LFHXG19 adagolószivattyú 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Fix árfolyamú, magas nyomású€780.26
CHEM-TECH XP030LFHXG19 adagolószivattyú 30 Gpd 80 Psi | AC9LUX 3HHF8 XP030LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETLszaniter, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Fix árfolyamú, magas nyomású€768.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEM-TECH XP007LAHXG19 adagolószivattyú 7 Gpd 125 Psi
€1,066.54 /Mértékegység