CHASE DOORS AIR3007296 Lengőajtó 8 x 6 láb Erdőzöld | AA4JNQ 12P289

CHASE DOORS AIR3007296 Lengőajtó 8 x 6 láb erdőzöld

Tétel: AA4JNQ Típus: AIR3007296Kereszthivatkozás: 12P289
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,175.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas lengőajtó
Lökhárítók tartoznakNem
Ajtó színeForest Green
Ajtó magassága8 láb.
AjtóanyagKopásálló öv
Ajtótömítések tartoznakIgen
Ajtó szélessége6 láb.
befejezSima
zsanérokFelülre szerelt gravitációs zsanér
Ajtók száma2
Nyitómagasság8 láb.
Nyitó szélesség6 láb.
Ablak színeSzűrő kikapcsolása
ablak magasság14 "
Ablak anyagaVinyl
window Width15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.32
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)254
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód3925200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellablak magasságAjtó magasságaAjtóanyagAblak anyagawindow WidthAjtó szélességebefejezAjtók számaÁr
CHASE DOORS AIR2003084FGR Lengőajtó 7 x 2.5 láb Erdőzöld | AA3ZZL 12A753 AIR2003084FGR14 "7 láb.Nagy teherbírású PVCVinyl15 "2.5 láb.Texturált1€1,345.00
ajánlatkérés
CHASE DOORS AIR2003684FGR lengőajtó 7 x 3 láb Erdőzöld PVC | AA4JKR 12P221 AIR2003684FGR14 "7 láb.Nagy teherbírású PVCVinyl15 "3 láb.Texturált1€1,498.60
ajánlatkérés
CHASE DOORS AIR2003696FGR lengőajtó 8 x 3 láb Erdőzöld PVC | AA4JKT 12P222 AIR2003696FGR14 "8 láb.Nagy teherbírású PVCVinyl15 "3 láb.Texturált1€1,630.35
ajánlatkérés
CHASE DOORS AIR2006084FGR lengőajtó 7 x 5 láb Erdőzöld PVC | AA4JKU 12P223 AIR2006084FGR14 "7 láb.Nagy teherbírású PVCVinyl15 "5 láb.Texturált2€2,661.12
ajánlatkérés
CHASE DOORS AIR2006096FGR lengőajtó 8 x 5 láb Erdőzöld PVC | AA4JKV 12P224 AIR2006096FGR14 "8 láb.Nagy teherbírású PVCVinyl15 "5 láb.Texturált2€2,877.60
ajánlatkérés
CHASE DOORS AIR2007284FGR lengőajtó 7 x 6 láb Erdőzöld PVC | AA4JKW 12P225 AIR2007284FGR14 "7 láb.Nagy teherbírású PVCVinyl15 "6 láb.Texturált2€2,971.47
ajánlatkérés
CHASE DOORS AIR2007296FGR lengőajtó 8 x 6 láb Erdőzöld PVC | AA4JKX 12P226 AIR2007296FGR14 "8 láb.Nagy teherbírású PVCVinyl15 "6 láb.Texturált2€3,232.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHASE DOORS AIR3007296 Lengőajtó 8 x 6 láb erdőzöld
€8,175.98 /Mértékegység