CHASE DOORS 7296RD25WHI Lengőajtó 8 x 6 láb fehér polietilén | AC8CFA 39K454

CHASE DOORS 7296RD25WHI Lengőajtó 8 x 6 láb fehér polietilén

Tétel: AC8CFA Típus: 7296RD25WHIKereszthivatkozás: 39K454
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,949.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengőajtó
Lökhárítók tartoznakRugós lökhárító
Ajtó színefehér
Ajtó magassága8 láb.
AjtóanyagEgy darabból öntött polietilén
Ajtótömítések tartoznakIgen
Ajtó vastagsága3.75 "
Ajtó szélessége6 láb.
befejezTexturált (polietilén tojáshéj)
zsanérokFelső V-bütyök, alsó zsanérvédők
Szigetelési érték25
Nyitómagasság8 láb.
Nyitó szélesség6 láb.
Ablak színeSzűrő kikapcsolása
ablak magasság16 "
Ablak anyagaPolikarbonát
window Width16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.8
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód3925200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellwindow WidthAjtó magasságaAjtó vastagságaAjtó szélességeSzigetelési értékNyitómagasságNyitó szélességablak magasságÁr
CHASE DOORS 3084RWHI Lengőajtó 7 x 2.5 láb fehér | AC8BRP 39K165 3084RWHI12 "7 láb.1.5 "2.5 láb.9.867 láb.2.5 láb.18 "€2,592.90
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3684RWHI Lengőajtó 7 x 3 láb fehér polietilén | AC8BRQ 39K166 3684RWHI16 "7 láb.1.5 "3 láb.9.867 láb.3 láb.16 "€2,652.86
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3696RWHI Lengőajtó 8 x 3 láb fehér polietilén | AC8BRR 39K167 3696RWHI16 "8 láb.1.5 "3 láb.9.868 láb.3 láb.16 "€2,774.57
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6084RDWHI Lengőajtó 7 x 5 láb fehér polietilén | AC8BRT 39K168 6084RDWHI16 "7 láb.1.5 "5 láb.9.867 láb.5 láb.16 "€5,181.97
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6096RDWHI Lengőajtó 8 x 5 láb fehér polietilén | AC8BRU 39K169 6096RDWHI16 "8 láb.1.5 "5 láb.9.868 láb.5 láb.16 "€5,412.15
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7284RDWHI Lengőajtó 7 x 6 láb fehér polietilén | AC8BRV 39K170 7284RDWHI16 "7 láb.1.5 "6 láb.9.867 láb.6 láb.16 "€5,294.85
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7296RDWHI Lengőajtó 8 x 6 láb fehér polietilén | AC8BRW 39K171 7296RDWHI16 "8 láb.1.5 "6 láb.9.868 láb.6 láb.16 "€5,748.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHASE DOORS 7296RD25WHI Lengőajtó 8 x 6 láb fehér polietilén
€7,949.17 /Mértékegység