Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 301115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc, 2B 3B

Raktáron
Tétel: AH9DDW Típus: 301115010Kereszthivatkozás: 39UJ50
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
€69.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaperlock menetes csatlakozó
Osztály2B, 3B
AnyagKrómozott szerszámacél - 60/62 Rc
Menetméret6 "-32
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusMenj (plusz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​311115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc 2B,3B | BH2NDL 311115010Megfordítható dugós mérőműszer€77.51
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​321115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc 2B,3B | BH2NWE 321115010Plug Gage€77.51
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​371115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc, 2A, Acél | BH2TUQ 371115010Plug Gage€121.61
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​371115020 Go szabványos menetes dugós csatlakozó, #6-32 Unc, 3A, acél | BH2TUR 371115020Plug Gage€121.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 301115010 Go Standard Thread Plug Gage, #6-32 Unc, 2B 3B
€69.07 /Mértékegység